PCMF 081009 5 E

Casquillos, arandelas axiales y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCMF 081009.5 E
Rubix:798117422000
EAN:7316571886169
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura9.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCMF 081009 5 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos con pestaña de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales y axiales en un sentido. A pesar de su diseño de paredes delgadas, pueden admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,5 g
Diámetro interior8 mm
Diámetro exterior15 mm
Anchura9.5 mm
Materialcompuesto e
Seriepcmf
0,55 Sin IVA
/ unidad
0,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días