Referencias
INA:EGF10120-E40-Y
Rubix:798156767000
fabricante:0704104450000
EAN:4012802756012


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : EGF10120-E40-Y
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Casquillos con brida, sin mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.
Aplicaciones
Para cojinete liso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | acero |
| Serie | egf..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,03 € Sin IVA
/ unidad
1,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h