Referencias
INA:EGB3040-E40-Y
Rubix:798141470000
fabricante:0703965740000
EAN:4012802759815




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : EGB3040-E40-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Cualidades
E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.
Aplicaciones
For smooth bearing.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 59,15 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 34 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días