Referencias
INA:EGB1212-E40-B-Y
Rubix:798269013000
fabricante:0708450850000
EAN:4012802756432


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : EGB1212-E40-B-Y
Casquillo liso de metal/polímero compuesto, libre de mantenimiento, ISO 3547, con soporte de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,46 € Sin IVA
/ unidad
1,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días