EGB3025-E50-Y

Casquillo

Ver información técnica

Referencias

INA:EGB3025-E50-Y
Rubix:798853359000
fabricante:0712442390000
EAN:4012802757019
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior34 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB3025-E50-Y


Bujes lisos compuestos de metal/polímero, de bajo mantenimiento, ISO 3547, con soporte de acero

Casquillos lisos compuestos metal/polímero, bajo mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de acero

Cualidades

Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento. Reactividad química nula.

Aplicaciones

Para un rodamiento suave.

Información técnica


Atributos
Peso neto30,4 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior34 mm
Anchura25 mm
Serieegb..-e50
2,88 € Sin IVA
/ unidad
3,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días