Referencias
INA:EGB5040-E40-B-Y
Rubix:798801161000
fabricante:0708634820000
EAN:4012802755671


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : EGB5040-E40-B-Y
Casquillo liso, metal/polímero, libre de mantenimiento, ISO 3547, con soporte de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,21 € Sin IVA
/ unidad
20,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días