EGB2215-E40-Z

Casquillo

Ver información técnica

Referencias

INA:EGB2215-E40-Z
Rubix:798124660000
fabricante:0693463050000
EAN:4012802681727
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGB2215-E40-Z


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Cualidades

E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.

Aplicaciones

For smooth bearing.

Información técnica


Atributos
Peso neto12,06 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior25 mm
Anchura15 mm
Serieegb..-e40
1,83 € Sin IVA
/ unidad
2,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días