Referencias
SKF:PCM 11011560 M
Rubix:798792196000
fabricante:123473
EAN:7316571477206


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : PCM 11011560 M
Los casquillos de material compuesto SKF POM rectos (cilíndricos) son adecuados para movimientos oscilantes, giratorios y lineales, y pueden soportar cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Las cavidades de la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden soportar cargas pesadas.
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto POM SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. Tras el llenado inicial de grasa, están optimizados para un mantenimiento mínimo en condiciones de funcionamiento difíciles. Los bolsillos en la superficie de deslizamiento sirven como depósitos de grasa. La relubricación puede prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos. A pesar de su diseño compacto, pueden admitir cargas pesadas.
Cualidades
-Coste-efectivo con larga vida útil
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento
Muy buenas propiedades de fricción
Alta capacidad de carga
Alta velocidad de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 345,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Serie | pcm |
| Material | composite m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,41 € Sin IVA
/ unidad
76,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días