PWM 303620


Casquillos, arandelas axiales y tiras

Referencias
skf:PWM 303620
rubix:798270192000
fabricante:17897
ean:7316571080741
SKF PLAIN BEARING FW PWM 303620
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior36 mm
Anchura50.017 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PWM 303620


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de bobinado de filamento SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. El material compuesto está especialmente desarrollado para admitir cargas pesadas, cargas de impacto y vibraciones. Los casquillos también son menos sensibles a la desalineación y tienen excelentes características de deslizamiento en seco.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior36 mm
Anchura50.017 mm
SeriePWM
MaterialFilament wound
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,11 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h