Referencias
INA:EGB4040-E40-Y
Rubix:798206355000
fabricante:0664525700000
EAN:4012802682274




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : EGB4040-E40-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Cualidades
E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.
Aplicaciones
For smooth bearing.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,78 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,83 € Sin IVA
/ unidad
5,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días