Referencias
INA:EGB0808-E40-B-Y
Rubix:798304004000
fabricante:0700593900000
EAN:4012802758764

Detalles de producto : EGB0808-E40-B-Y
Casquillo liso compuesto de metal y polímero, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,63 € Sin IVA
/ unidad
0,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días