PCM 353950 E

Bujes, arandelas de empuje y tiras

Ver información técnica
Referencias
SKF:PCM 353950 E
Rubix:798548044000
EAN:7316571885971
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 353950 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto88,2 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior39 mm
Anchura50 mm
Seriepcm
Materialcomposite e
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 Sin IVA
/ unidad
13,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días