CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA D BT40/MK2

Casquillo inserción JISB6339AD forma D BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31150002, 9313600002
Rubix:799282253000
fabricante:4317784722063
EAN:4317784722063
brand logo

Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION JISB6339AD FORMA D BT40/MK2


Casquillo intermedio, BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cónico Morse y lengüetas de expulsión.

Información técnica


Atributos
48,88 € Sin IVA
/ unidad
59,14 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días