CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA A SK50/CM4
Casquillo insercion DIN69871ADB forma B
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:30670010, 9311550010
Rubix:799281076000
fabricante:4317784756334
EAN:4317784756334
Detalles de producto : CASQUILLO INSERCION DIN69871ADB FORMA A SK50/CM4
Casquillo intermedio, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD, SK 50, completo con tornillo de apriete montado
Características: equilibrado. De acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del cono: AT3
Templado: 58 –2 HRC
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cónico Morse con rosca de apriete según DIN 228-1, forma A.
Volumen de suministro: casquillo intermedio completo con tornillo de apriete montado.
Características: equilibrado. De acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.
Tolerancia del cono: AT3
Templado: 58 –2 HRC
Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cónico Morse con rosca de apriete según DIN 228-1, forma A.
Volumen de suministro: casquillo intermedio completo con tornillo de apriete montado.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,30 € Sin IVA
/ unidad
141,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días