EGF18170-E40-Y

Casquillo con valona EGF..-E40

Ver información técnica
Referencias
INA:EGF18170-E40-Y
Rubix:798189585000
fabricante:0692892390000
EAN:4012802618365
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EGF18170-E40-Y


Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero

Cualidades

Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento.

Aplicaciones

Para cojinete liso.

Información técnica


Atributos
Peso neto8,5 g
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura17 mm
Serieegf..-e40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,16 Sin IVA
/ unidad
2,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días