CASCO DE OBRA G-TOP 883089 NARANJA ARNES RULETA

Casco de obra g-top

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:883089
Rubix:798950213000
EAN:3660338365065
brand logo
Resumen técnico
Colornaranja
Anillo de tapónrack
Material Principalpolipropileno
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CASCO DE OBRA G-TOP 883089 NARANJA ARNES RULETA


Casco de obra de polipropileno de alta resistencia con tratamiento anti-UV. Cofia de poliamida: 3 cintas de tela con 8 puntos de fijación. Sujeción de cremallera. Cinta de esponja para casco. Ajustable: contorno de cabeza de 53 a 63 cm. Aislamiento eléctrico. Peso: 351 g.
APLICACIONES
Casco de protección clásico para cualquier uso, caída de objetos, golpes y proyecciones. Construcción, obras públicas, industria, automoción, aeronáutica...
VENTAJAS
Sujeción por cremallera con rueda ergonómica. Peso: 351 g.
Cascos antirruido G-HEART TOP ajustables (ver página 742) Norma: EN397:2012 + A1:2012 EN50365:2002

Cualidades

Vida útil de los cascos: 5 años desde la fecha de fabricación, 3 años de uso

Aplicaciones


• All purpose conventional protection safety helmet against falling objects, shocks and projections.Building, public works, industry, automotive, aeronautics.

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Anillo de tapónrack
Material Principalpolipropileno
Ventilaciónno ventilado
Materialpolipropileno
Viserasi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,77 Sin IVA
/ unidad
19,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Seleccione variantes (4)