CARRETILLA ACERO 350 KG

Carretilla de bolsa de servicio pesado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:894438
Rubix:799193914000
EAN:3666025101909
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Capacidad de carga350 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARRETILLA ACERO 350 KG


Diseñado para uso intensivo
- Estructura hecha de tubo soldado Ø25mm
- Dimensiones de la placa del dedo: 490x180mm
- Dimensiones de la cubierta: 400x945 mm-
Altura 1171 mm
- Ruedas sólidas: Ø250mm
- Peso 14kg

Aplicaciones

Lo esencial para sus operaciones de manejo clásicas.

Información técnica


Atributos
Materialacero
Capacidad de carga350 kg
Anchura690 mm
Altura1253 mm
Longitud488 mm
427,16 Sin IVA
/ unidad
516,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga