CARRETILLA ALUMINIO 200 KG C/PUNTERA FIJA

Carretilla de bolsa de aluminio 200 kg

Ver información técnica

Referencias

Spartex:894444
Rubix:799085842000
EAN:3666025101916
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio
Capacidad de carga200 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARRETILLA ALUMINIO 200 KG C/PUNTERA FIJA


Carro de calidad profesional de aluminio
- Estructura en tubo soldado Ø25mm
- Mango con protección para la mano
- Dimensiones de la placa del dedo: 280x260mm
- Dimensiones totales: 470x500x1180 mm
- Ruedas: Ø260mm y neumáticas
- Peso 7,5kg

Cualidades

Ligero para un manejo fácil

Información técnica


Atributos
Materialaluminio
Capacidad de carga200 kg
Anchura500 mm
Altura1180 mm
Longitud470 mm
371,66 € Sin IVA
/ unidad
449,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días