Referencias
Ref. sustituida:829106
Spartex:886534
Rubix:798952844000
EAN:3660338399718

Detalles de producto : CARRITO DE TRANSPORTE 250KG BANDEJA FIJA CERRADA
Carretilla manual con trampilla fija y asas cerradas que permiten adaptar la posición de las manos durante la manipulación.
Faldón mixto ligeramente curvado que permite un buen soporte de cargas planas o cilíndricas.
Faldón mixto ligeramente curvado que permite un buen soporte de cargas planas o cilíndricas.
Aplicaciones
Plataforma mixta que permite manejar todo tipo de cargas, curvas o planas. Ruedas para escaleras especialmente desarrolladas para cumplir con nuestros requisitos de calidad y robustez.
Información técnica
Atributos
| Material | metal |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Anchura | 533 mm |
| Altura | 1216 mm |
| Longitud | 612 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,13 € Sin IVA
/ unidad
436,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
