Referencias
Beta Tools:C51 G
Rubix:798327140000
fabricante:051000002
EAN:8014230674803

Documentos
Detalles de producto : C51 G-CARRO EASY GREY
Carro
• 3 estantes forrados en caucho milrayas anti-deslizante • Manilla ergonómica • El estante central puede fijarse en dos posiciones diferentes • 4 ruedas Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (una con freno) • Capacidad de carga estática: 200 kg (repartida en 3 estantes)
Color gris
Cualidades
Carro
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 810x480x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20000 g |
| Material | chapa y plástico |
| Capacidad de carga | 200 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,90 € Sin IVA
/ unidad
364,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
