Referencias
Pferd Tools:PBG 3028/6 INOX 0,15
Rubix:798252677000
fabricante:43209007
EAN:4007220598085




Resumen técnico
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 30 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBPBG 3030/6 INOX 0,15
CARDA PBG 3028/6 INOX 0,15
CARDA PBG 3028/6 INOX 0,15
Información técnica
Atributos
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 30 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.15 mm |
| Velocidad máx. | 20000 rpm |
| Altura de revestimiento | 25 mm |
| Longitud | 68 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,17 € Sin IVA
/ unidad
43,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días