Referencias
Pferd Tools:PBU 1010/6 INOX 0,15
Rubix:798252666000
fabricante:43204010
EAN:4007220598023




Resumen técnico
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 10 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBU 1010/6 INOX 0,15 SG
CARDA PBU 1010/6 INOX 0,15
CARDA PBU 1010/6 INOX 0,15
Información técnica
Atributos
| Alambre | inox |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 10 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.15 mm |
| Velocidad máx. | 20000 rpm |
| Altura de revestimiento | 20 mm |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,14 € Sin IVA
/ unidad
11,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días