Referencias
Pferd Tools:43704005
Rubix:798876776000
EAN:4007220532263





Resumen técnico
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 20 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : CARDA POS PBU 2022/6 ST 0,50
CARDA POS PBU 2022/6 ST 0,50
CARDA POS PBU 2022/6 ST 0,50
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 20 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.5 mm |
| Velocidad máx. | 18000 rpm |
| Altura de revestimiento | 25 mm |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días