Referencias
SNR:MUCNFL205
Rubix:799225978000
EAN:3413520461607





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 17 mm |
Detalles de producto : MUCNFL205
Cualidades
-Carcasa de termoplástico, rodamiento de bolas insertable de acero inoxidable con tornillos prisioneros, junta con deflector, grasa alimentaria
Unidades de rodamientos autoalineables con diferentes opciones de fijación y carcasas de fundición, acero inoxidable o plástico.
Unidades de rodamientos autoalineables con diferentes opciones de fijación y carcasas de fundición, acero inoxidable o plástico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.1 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 17 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 36.8 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Serie | mucnfl |
| Anchura de rodamiento total | 130 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,62 € Sin IVA
/ unidad
159,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días