POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30 C ARDAS REDONDAS ALAMBRE SIN TRENZAR, EJECUCION ANCHA
Car.Red. aguj. sin trez. uso universal
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30
Rubix:798437839000
fabricante:43701217
EAN:4007220956311

Detalles de producto : POS RBU 15038/AK32-2 ST 0,30 C ARDAS REDONDAS ALAMBRE SIN TRENZAR, EJECUCION ANCHA
CARDA POS RBU 15038/AK 32-2 ST 0,30
CARDA POS RBU 15038/AK 32-2 ST 0,30
Información técnica
Atributos
| Alambre | 25 |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 150 mm |
| Aplicación | roughening;deburring;cleaning;removing paint;derusting;removing oxide layers |
| Diámetro | 150 mm |
| Diámetro de escariado | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,81 € Sin IVA
/ unidad
45,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
