CEPILLO CIRCULAR C>/EJE D.20X4
Cepillos para taladros manuales - Cepillos industriales
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Norton:66254404872
Rubix:798567866000
EAN:8711479447297

Documentos
Detalles de producto : CEPILLO CIRCULAR C>/EJE D.20X4
Norton ofrece una amplia gama de cepillos de alambre adecuados para un gran número de aplicaciones de tratamiento de superficies.
La gama incluye ruedas de cepillo de alambre rizado y torsionado, cepillos biselados, cepillos de copa, cepillos de extremo y cepillos de mano.
Nuestros productos de alta calidad incluyen varios tipos de alambre que han sido especialmente seleccionados para ofrecer los mejores resultados en cada aplicación específica.
La gama incluye ruedas de cepillo de alambre rizado y torsionado, cepillos biselados, cepillos de copa, cepillos de extremo y cepillos de mano.
Nuestros productos de alta calidad incluyen varios tipos de alambre que han sido especialmente seleccionados para ofrecer los mejores resultados en cada aplicación específica.
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 20 mm |
| Aplicación | decapado |
| Diámetro | 20 mm |
| Diámetro de escariado | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,28 € Sin IVA
/ unidad
5,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
