POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30 C ARDAS REDONDAS ALAMBRE SIN TRENZAR, EJECUCION ANCHA
Car.Red. aguj. sin trez. uso universal
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30
Rubix:798437830000
fabricante:43701116
EAN:4007220956410




Detalles de producto : POS RBU 12520/14,0 INOX 0,30 C ARDAS REDONDAS ALAMBRE SIN TRENZAR, EJECUCION ANCHA
CARDA POS RBU 12520 INOX 0,30 A.14
CARDA POS RBU 12520 INOX 0,30 A.14
Información técnica
Atributos
| Alambre | 30 |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 125 mm |
| Velocidad | 2400 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,20 € Sin IVA
/ unidad
64,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
