PACK 6 U. CANDADO SEGURIDAD NYLON 38MM MARRON
Candados de seguridad: arco de nailon
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:813639
Rubix:798261527000
fabricante:813639
EAN:4003318506956

Documentos
Detalles de producto : PACK 6 U. CANDADO SEGURIDAD NYLON 38MM MARRON
Los candados de seguridad de Brady son los bloqueos definitivos para todas sus necesidades de seguridad. Su cilindro exclusivo está aislado para proteger a los trabajadores ante las descargas cuando se inserta la llave y cuenta con 6 pasadores de maquinado preciso para ofrecer cortes de llaves más exclusivos a prueba de manipulaciones. La ranura de llave paracéntrica reservada proporciona una seguridad óptima y el diseño especial evita que la llave se libere hasta que se cierre el arco del candado. Los bloqueos son compactos y ligeros, y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. El cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. 1 llave suministrada con cada bloqueo. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Hay registros y llaves personalizados disponibles. Estos candados tienen la ventaja añadida de ser completamente resistentes a la electricidad. El arco de plástico corta la corriente eléctrica del arco a la llave.
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| Diámetro de mango | 6.5 mm |
| Alturas de mango | 38 mm |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,06 € Sin IVA
/ unidad
141,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días