Referencias

Festo:LRVS-D
Rubix:798152069000
fabricante:193786
EAN:4052568044060
LRVS-D Padlock

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LRVS-D


El candado LRVS-D bloquea la tapa en el dispositivo de bloqueo LRVS, junto con los componentes bloqueables de la preparación de aire comprimido. Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura media=-20 - 60 °C, Temperatura ambiente=-20 - 60 °C, Peso del producto=120 g, Nota sobre los materiales=(* Sin cobre ni PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x14x40 mm
Peso neto131,7 g
Tipocandado serie d
16,19 € Sin IVA
/ unidad
19,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días