AF32P-050AS

Conjunto de soporte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AF32P-050AS
Rubix:798492570000
fabricante:AF32P-050AS
EAN:3618035597449
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto de soporte

Documentos

Detalles de producto : AF32P-050AS


El filtro combina el elemento y el recipiente en una sola pieza, lo que facilita la sustitución del elemento.? Hay una reducción máxima del 46% en el tamaño, lo que reduce el espacio de mantenimiento necesario.? El recipiente de AF (tamaño 30 y 40) está cubierto con un protector de recipiente transparente que permite una monitorización de 360.??El diseño modular del AF permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC. La serie está disponible en los tamaños de cuerpo 20, 30 y 40.

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto de soporte
3,72 € Sin IVA
/ unidad
4,50 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h