Referencias
Festo:MS9-MV
Rubix:798203743000
fabricante:552950
EAN:4052568007560

Documentos
Detalles de producto : MS9-MV
Conector modular MS9-MV Serie MS Tamaño=9, Serie=MS, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C, Peso del producto=110 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x30x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 137 g |
| Tipo | conector del módulo de la serie ms |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,87 € Sin IVA
/ unidad
28,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días