Referencias
SMC:AMF-EL450
Rubix:751600229043
fabricante:AMF-EL450
EAN:3618035578394

Documentos
Detalles de producto : AMF-EL450
El filtro de eliminación de door. de la serie AMF elimina eficientemente el door. en aire comprimido con un elemento de carbón activado. La unidad está diseñada para su uso en el procesamiento de alimentos, farmacéutica, elaboración de la cerveza y los sistemas de respiración donde door. debe ser eliminado.
Cualidades
-Filtro de eliminación de olores
Posibilidad de conexión modular para AMF150C a 550C
Elimina los olores e ingredientes gaseosos del aire comprimido
Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Roscas: Rc, G, NPT
Posibilidad de conexión modular para AMF150C a 550C
Elimina los olores e ingredientes gaseosos del aire comprimido
Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Roscas: Rc, G, NPT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 249 g |
|---|---|
| Tipo | desodorización |
| Material | fibra de vidrio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,21 € Sin IVA
/ unidad
139,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días