8049 M16-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 1,6T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8049 M16
Rubix:798169037000
fabricante:080490016
EAN:8014230617138

Detalles de producto : 8049 M16-CANCAMOS MACHO ORIENTABLES 1,6T
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Cualidades
Cáncamos macho para elevación, orientables de doble articulación, acero aleado de alta resistencia
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x80x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1000 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1600 kg |
| Anchura | 870 mm |
| Calidad | alta resistencia |
| Modelo | orientabile a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,33 € Sin IVA
/ unidad
200,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
