CAMISETA T-S SUGAR HV YELLOW/NAVY M/C
Camiseta manga corta alta visibilidad combinada banda segmentada SUGAR HV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Beework Wear:SUGAR HV YELLOW/NAVY S
Rubix:799219497000
fabricante:SUGAR HV YELLOW/NAVY S



Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-S SUGAR HV YELLOW/NAVY M/C
• Camiseta de manga corta de alta visibilidad combinada en fluor y contraste. • Confeccionado con tejido técnico nido de abeja que facilita la transpiración y tiene mejor respuesta en enganchones. • La prenda dispone de tejido de malla en las axilas lo cuál ayuda a la evaporación rápida del sudor. • El cuello está confeccionado en tejido de canalé en el mismo color de contraste que el resto de la prenda. • Cuenta con 2 bandas reflectantes segmentadas de color gris/plata que rodean el torso. • Lavado a temperatura máxima 40º - Se puede planchar maximo 150°C -No usar lejía - No permite limpieza en seco - No utilizar secadora - Max 25X.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | s |
| Clase EN20471 | 1 |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 150 g/m² |
| Material | flúor y base: tejido nido de abeja 55% algodón y 45% poliéster // cara interior algodón y exterior poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 € Sin IVA
/ unidad
15,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
