CAMISETA T-2XL 305630 AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV M/C
305630/Camiseta técnica V.Dynamix Hi Vis
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:305630_61/20_2XL
Rubix:799342786000
fabricante:305630_61/20_2XL





Documentos
Detalles de producto : CAMISETA T-2XL 305630 AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV M/C
Camiseta técnica V.Dynamix Hi Vis con diseño confort unisex, tratamiento antibacteriano y termorregulador para un uso más cómodo. Cuello redondo de canalé con cubrecosturas reforzado y tirador para colgar. Cintas reflectantes segmentadas y termofijadas en el torso junto con detalles reflectantes que mejoran la visibilidad. Tejido con protección solar UPF 30+, ideal para trabajos en exteriores.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Gramaje | 160 g/m² |
| Material | micro bird-eye. 100% poliéster reciclado grs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
