CAMISETA T-4XL S478 AMARILLO AV M/C

Camiseta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:S478YER4XL
Rubix:799099372000
EAN:5036108128365
brand logo

Resumen técnico

Coloramarillo
Tamaño4xl
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAMISETA T-4XL S478 AMARILLO AV M/C


Manténgase fresco en esta camiseta Hi-Vis de alta calidad con una excelente relación calidad-precio. La tela deportiva ligera ofrece una comodidad de uso inigualable y una ventilación excelente en esos calurosos días de verano.
Keep cool in this high quality, value for money Hi-Vis T-Shirt. The lightweight sports-type fabric provides unbeatable wearer comfort and great ventilation on those hot summer days.

Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable

Cualidades

•Material transpirable que evacua la humedad del cuerpo, manteniendo al usuario fresco, seco y cómodo
Acabado de evacuación de la humedad de calidad que mejora el secado de la tela y ayuda a eliminar las manchas
Cinta reflectante para mejorar la visibilidad
Tejido con UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Ajuste amplio para mayor comodidad
Certificado según EN ISO 20471 después de 50 lavados
S478 + TX71 certificado según EN ISO 20471 como conjunto de clase 3
Certificado CE

Información técnica


Atributos
Coloramarillo
Tamaño4xl
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Material100% polyester
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño