S173ONRS CAMISETA BICOLOR COTTON COMFORT

Camiseta S173

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:S173ONRS
Rubix:798570598000
EAN:5036108250868
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamaños
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S173ONRS CAMISETA BICOLOR COTTON COMFORT


Nuestra popular camiseta ha sido rediseñada para generar una elegante versión bicolor. Esta camiseta combina las ventajas de un muy cómodo tejido de fácil cuidados con una práctica combinación de colores.

Características
Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
Cinta reflectante para mayor visibilidad
Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
Diseño con hechura cómoda
Cuello redondo
Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
Certificado CE

Cualidades

•Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable|•Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry|•Reflective tape for increased visibility|•35+ UPF rated fabric to block 97% of UV rays|•Contrast panels for protection against dirt|•Has Crew neck|•Designed with a comfort fit|•Certified to EN ISO 20471 after 50x washes|•Complies with RIS 3279-TOM for rail industry and CE certified

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamaños
Clase EN204712
Material Principalalgodón
Color secundarioazul marino
Gramaje175 g/m²
Material55% cotton;45% polyester
13,54 € Sin IVA
/ unidad
16,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño