Referencias
Base Protection:CA-B0978-0WB 38
Rubix:799138569000
fabricante:CA-B0978-0WB 38
EAN:8050262507696

Detalles de producto : ZAPATO T-38 B0978B OREN ESD S3 ESD SRC
S3 ESD SRC. Parte superior: tejido técnico hidrófugo. </p> <p>Forro: SmellStop. Puntera: SlimCap. Suela: AirTech antifatiga de densidad única. Rango de tallas: 36-48.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,45 € Sin IVA
/ unidad
79,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38
