Referencias
Base Protection:CA-B1500-0WA 48
Rubix:799202011000
fabricante:CA-B1500-0WA 48
EAN:8050262504589

Detalles de producto : ZAPATO T-48 B1500A ORBIT S3 ESD SRC
- S3 ESD SRC
- UGG: Piel de ante repelente al agua
- FORRO: SmellStop Deluxe
- PLANTILLA: Fresh'n Flex
- Puntera: SpaceCap
- SUELA: AirTech antifatiga de densidad única con tacos
- Tallas: 39-48
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,00 € Sin IVA
/ unidad
87,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48
