CALIBRE ROSCA PASA M-1,6X0,35 6G

CALIBRES DE ROSCA ANILLO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:864826
GISS Cutline:892232
Rubix:799046940000
EAN:3660338448171
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)1 mm
Tolerancia6g
Roscadosi

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE ROSCA PASA M-1,6X0,35 6G


Normas: DIN 13
CALIBRE ROSCA ANILLO PASA M-1,6X0,35 6G

Cualidades

Roscas métricas 

Anillo roscado Go

Anillo roscado No-Go

Aplicaciones

Calibre de anillo roscado

Acero endurecido, rectificado y traslapado

 Con anillos roscados “Go” y “No-Go”

Dimensiones para rosca

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)1 mm
Tolerancia6g
Roscadosi
39,27 € Sin IVA
/ unidad
47,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días