CALIBRE ROSCA NO PASA MF-12X1,50 6G

CALIBRES DE ROSCA ANILLO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:892288
Rubix:799046889000
EAN:3660338448706
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)14 mm
Tolerancia6g
Roscadosi
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CALIBRE ROSCA NO PASA MF-12X1,50 6G


Normas: DIN 13
CALIBRE ROSCA ANILLO NO PASA MF-12X1,50 6G

Cualidades

Roscas finas métricas 

Anillo roscado Go

Anillo roscado No-Go

Aplicaciones

Calibre de anillo roscado

Acero endurecido, rectificado y traslapado

 Con anillos roscados “Go” y “No-Go”

Dimensiones para rosca

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)14 mm
Tolerancia6g
Roscadosi
Diámetro nominalmf12x1,50
32,10 € Sin IVA
/ unidad
38,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días