Casquillo para equipos de medida y control

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • casquillo para equipos de medida y control (106)
  • Marca
  • giss cutline
    (105)
  • mitutoyo
    (1)
  • 4 Producto(s) de 106 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    CALIBRE LISO ANILLO D. 25 MM TIPO C

    • Ref. sustituida:864805
    • giss cutline:892211
    • rubix:799046960000
    • ean:3660338447976
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro nominal (métrico):25 mm
    • Tolerancia:0.002
    • Roscado:si
    58,93 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CALIBRE ROSCA PASA M-4X0,70 6G

    • Ref. sustituida:864830
    • giss cutline:892241
    • rubix:799046936000
    • ean:3660338448256
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro nominal (métrico):4 mm
    • Tolerancia:6g
    • Roscado:si
    34,67 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    ANILLO ACERO 30MM 177-288

    • mitutoyo:177-288
    • rubix:798402741000
    • ean:4946368038841
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro nominal (métrico):30 mm
    • Tolerancia:+/−10 µm
    • Roscado:no
    174,00 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    CALIBRE ROSCA PASA MF-8X0,75 6G

    • Ref. sustituida:864849
    • giss cutline:892279
    • rubix:799046898000
    • ean:3660338448614
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro nominal (métrico):8 mm
    • Tolerancia:6g
    • Roscado:si
    39,27 € Sin IVA
    / unidad