Referencias
Mitutoyo:177-288
Rubix:798402741000
EAN:4946368038841

Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 30 mm |
|---|---|
| Tolerancia | +/−10 µm |
| Roscado | no |
Documentos
Detalles de producto : ANILLO ACERO 30MM 177-288
Cualidades
•Se utiliza para el ajuste rápido y preciso de calibres de interiores de carátula, holtest y micrómetros de interiores
Si se prepara un anillo de ajuste de tamaño óptimo, puede utilizarse para la calibración
Si se prepara un anillo de ajuste de tamaño óptimo, puede utilizarse para la calibración
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 30 mm |
|---|---|
| Tolerancia | +/−10 µm |
| Roscado | no |
| Diámetro nominal | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,00 € Sin IVA
/ unidad
210,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días