Referencias
GISS:899114
Rubix:799330110000
EAN:3660338527562






Documentos
Detalles de producto : BOTA T-45 CALAYO H S1PS FO HRO SR ESD
El calzado CALAYO H combina un diseño deportivo con el máximo confort gracias a su corte textil 3D transpirable y a una puntera de fibra de vidrio ligera y resistente.
Su suela de triple densidad con tecnología IMPULSE.FOAM® garantiza una excelente amortiguación y un retorno de energía óptimo, al mismo tiempo que ofrece una gran resistencia al calor por contacto (300 °C).
Flexibles y sin componentes metálicos, incorporan una plantilla textil anti-perforación así como capacidad de descarga electrostática para proteger los componentes sensibles.
Adecuados para entornos secos, ofrecen una transpirabilidad excelente, un confort duradero y cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Su suela de triple densidad con tecnología IMPULSE.FOAM® garantiza una excelente amortiguación y un retorno de energía óptimo, al mismo tiempo que ofrece una gran resistencia al calor por contacto (300 °C).
Flexibles y sin componentes metálicos, incorporan una plantilla textil anti-perforación así como capacidad de descarga electrostática para proteger los componentes sensibles.
Adecuados para entornos secos, ofrecen una transpirabilidad excelente, un confort duradero y cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Gran transpirabilidad
Tecnología antifatiga
Amortiguación máxima
Tecnología antifatiga
Amortiguación máxima
Aplicaciones
Ideal para transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1ps sr fo |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,66 € Sin IVA
/ unidad
126,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45