Referencias
Panter:CEFIRO LINK S1P 247-BLU/47
Rubix:798660294000
fabricante:447902100/47
EAN:8422044178965

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 CEFIRO LINK S1P AZUL 247
Zapato de seguridad ergonómico, flexible y ligero, de diseño actual y cierre mediante cordoneras. Corte en serraje natural y tejido Mesh hidrofugados, ambos muy transpirables que favorecen la aireación del pie. Calzado ergonómico desarrollado a partir del 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía. Piel serraje natural 1ª calidad transpirable con tratamiento hidrófugo + tejido Mesh. Puntera plástica anti-impactos (200J) y planta textil antiperforación (1100N), no metálicas. Suela con diseño especial antideslizante y con sistema de absorción de energía en el talón. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso.
Cualidades
Tecnología Optimal Sole. Tecnología Ergonomic
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,60 € Sin IVA
/ unidad
44,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47
