ZAPATO T-42 SUXXEED S1P LOW SRC

Suxxeed S1P low

Ver información técnica
Referencias
Heckel:62563-42
Rubix:798936777000
fabricante:6256342
EAN:4031101535678
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colorgris
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-42 SUXXEED S1P LOW SRC


Suela: PU de doble densidad, muy adherente, resistencia a aceites e hidrocarburos, perfil autolavable, amortiguador en el talón. Superior: Polaina de terciopelo y ante perforada altamente transpirable. Revestimiento: Clima Airmesh, altamente resistente a la abrasión, muy buena absorción de vapor de agua, secado rápido. Puntera: compuesto. Suela antiperforación: sin metal. Suela exterior: parte superior textil extraíble que es muy resistente a la abrasión y permite una buena evacuación de la transpiración. Peso: 585 g en talla 42

Cualidades

Ligereza, flexibilidad, apariencia, comodidad, transpirabilidad, muy buen agarre

Aplicaciones

Modelo no magnético muy ligero y flexible para artesanos, logística, servicios, industria, comunidades, ambientes secos, ambientes cálidos.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colorgris
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,14 Sin IVA
/ unidad
94,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

Seleccione variantes (6)