BS.R20 BOLSA DE TEJO CON RUEDAS
Caja de herramientas textil con ruedas - PROBAG
Ver información técnicaReferencias
Facom:BS.R20
Rubix:798524750000
EAN:3148519421880





Resumen técnico
| Material | poliéster, polipropileno, aluminio |
|---|---|
| Altura | 440 mm |
| Longitud | 550 mm |
Detalles de producto : BS.R20 BOLSA DE TEJO CON RUEDAS
• Caja de herramienta textil versión compacta 14’’. • Organización eficaz de las herramientas. • Acondicionamiento interior: almacenamiento vertical para acceso inmediato a las herramientas, correa elástica de fijación de las herramientas, compartimento lateral para los destornilladores. • Acondicionamiento exterior: 6 bolsillos externos, 1 bolsillo especial para una sierra, ajustable mediante banda autoadhesiva, 1 bolsillo grande para documentos (A4) o para guardar la tapa de protección. • También puede recibir la bolsa del ordenador BS.PC15. • Utilización sencilla y confortable. • Gran accesibilidad al contenido de la bolsa. • 3 soluciones de transporte: ruedas y empuñaduras telescópica, empuñadura de aluminio con revestimiento de cuero, correa con cojín de refuerzo a nivel del hombro. • Tejido muy resistente 1200 deniers. • Diámetro de las ruedas: 90 mm. • Capacidad útil: 33 litros; Peso máx.: 18 kg. • Dimensiones internas: L.47 x P.24 x H.30 cm.
CAJA DE HERRAMIENTAS TEXTIL CON RUEDAS
Cualidades
Caja de herramientas textil versión compacta 14"
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 480x410x290 mm |
| Peso con embalaje | 5735 g |
| Material | poliéster, polipropileno, aluminio |
| Altura | 440 mm |
| Longitud | 550 mm |
| Anchura | 360 mm |
| Peso | 5.4 kg |
| Tipo | cajas de herramientas textiles |
| Color | rojo |
| Carga admisible | 18 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días