ULTRA-COMPACT GROUPLOCK BOX
Caja de bloqueo para grupos ultracompacta
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:149173
Rubix:798797872000
fabricante:149173
EAN:0754473588939







Resumen técnico
| Capacidad | 12 |
|---|---|
| Material | policarbonato/abs (base), policarbonato (cubierta), nylon reforzado con fibra de vidrio (ganchos) |
Documentos
Detalles de producto : ULTRA-COMPACT GROUPLOCK BOX
La caja de bloqueo para grupos ultracompacta es ideal para situaciones de bloqueo para grupos con varios puntos
de aislamiento y para empleados que realizan actividades de mantenimiento en equipos industriales.
de aislamiento y para empleados que realizan actividades de mantenimiento en equipos industriales.
Cualidades
•Tamaño compacto, por lo que cabe fácilmente en una caja de herramientas, bolsa o en la palma de la mano
Montable en pared y desmontable para una máxima portabilidad
Cubierta transparente con bisagra para facilitar la visualización del contenido interior
Capacidad para que hasta 12 trabajadores adjunten sus productos
Diseño exclusivo de ranura para llaves con retenedor que se adapta a una variedad de grosores de llaves al tiempo que mantiene la seguridad de bloqueo
Compatible con las llaves de SafeKey Lockout Padlock
Montable en pared y desmontable para una máxima portabilidad
Cubierta transparente con bisagra para facilitar la visualización del contenido interior
Capacidad para que hasta 12 trabajadores adjunten sus productos
Diseño exclusivo de ranura para llaves con retenedor que se adapta a una variedad de grosores de llaves al tiempo que mantiene la seguridad de bloqueo
Compatible con las llaves de SafeKey Lockout Padlock
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 12 |
|---|---|
| Material | policarbonato/abs (base), policarbonato (cubierta), nylon reforzado con fibra de vidrio (ganchos) |
| Anchura | 100.33 mm |
| Altura | 148.49 mm |
| Profundidad | 69.67 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,31 € Sin IVA
/ unidad
95,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días