Referencias
Brady:836597
Rubix:799043115000
fabricante:836597
EAN:9321840154304




Documentos
Detalles de producto : COMPACT CIRCUIT BREAKER LOCKOUT
Diseño universal compacto para bloquear una amplia gama de interruptores automáticos de uno, dos y tres polos. Coloque el dispositivo de bloqueo sobre la palanca del interruptor automático, apriete el tornillo de fijación y asegure con un candado y una etiqueta.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6.53 mm |
|---|---|
| Longitud | 15 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,69 € Sin IVA
/ unidad
17,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
