ORGANIZADOR DE PLASTICO COMBIBOX, 284X192X50 MM P/PIEZAS PEQUEÑAS
Caja de almacenamiento Combibox 4 C XL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:7859052
Rubix:798539005000
EAN:3660338342684



Documentos
Detalles de producto : ORGANIZADOR DE PLASTICO COMBIBOX, 284X192X50 MM P/PIEZAS PEQUEÑAS
Color en dos tonos negro/gris
Tapa organizadora transparente permite identificación rápida y localización de las partes almacenadas.
Suministrada con 4 cajas combinadas de 4 tamaños diferentes para permitir al usuario configurar la disposición interna para adecuarse a las necesidades de almacenamiento
Al utilizar bisagras en el lado de los organizadores puede juntar dos cajas para que el usuario pueda transportar más partes almacenadas pequeñas a la vez
Tapa organizadora transparente permite identificación rápida y localización de las partes almacenadas.
Suministrada con 4 cajas combinadas de 4 tamaños diferentes para permitir al usuario configurar la disposición interna para adecuarse a las necesidades de almacenamiento
Al utilizar bisagras en el lado de los organizadores puede juntar dos cajas para que el usuario pueda transportar más partes almacenadas pequeñas a la vez
Información técnica
Atributos
| Carga admisible | 3 kg |
|---|---|
| Material | plastico |
| Anchura | 192 mm |
| Altura | 50 mm |
| Longitud | 284 mm |
| Tipo | caja de almacenamiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,68 € Sin IVA
/ unidad
4,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h